Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Półbuty czarno-niebieskie Black Eagle Safety 40.1 Low, S3, rozmiar butów wg UE: 48

Nr art.: 092280 48

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Black Eagle
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Niebieskie; Czarny
Rozmiar UE 48
Rodzaj Unisex; męska
Norma EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
Materiał wierzchni Mikrowłókna; Tekstylne
Materiał podeszwy guma
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Composite
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Tekstylne
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Klasa ochrony S3
Zapięcie Poślizg
Amortyzacja pięt tak
Właściwość obuwia Nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych; Wyjmowana wkładka; Odporność na działanie olejów
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 092280 48
EAN / GTIN 4044465250125
Numer producenta 610001 GR. 48
Producent/osoba odpowiedzialna HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 Mainburg, Deutschland, www.haix.de

Opis

Wykonanie:

Lekkie obuwie ochronne S3 w sportowym stylu, z membraną GORE-TEX® zapewniającą wyjątkowy komfort klimatyczny. Wodoszczelne i aktywnie oddychające
  • wierzch z mikrofibry/materiału tekstylnego    
  • odporna na wycieranie wyściółka wewnętrzna do zmiennego zastosowania na zewnątrz i wewnątrz    
  • praktyczne szybkie zapięcie umożliwia szybkie i proste wkładanie i ściąganie    
  • specjalne wkładki (do prania) przejmujące pot    
  • antypoślizgowa powierzchnia bieżna z gumy    
  • amortyzacja pięty z pianki PU    
  • zgodne ze standardem ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191.

Wskazówka:

Obuwie z magazynu w rozmiarach UE 39 – 46, obuwie na zamówienie w rozmiarach UE 35 – 51.