Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Kurtka zimowa, niebieska, wielkość unisex: M

Nr art.: 091885 M
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów odzieży wierzchniej dla mężczyzn

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski
Wielkość zamówienia Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Jak należy mierzyć

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • skład tkaniny: 100% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 160
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie kolorowe 40°C
  • Norma: EN 343; EN 342

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Usługa specjalna uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Rodzaj męskie
skład tkaniny 100% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 160 g/m2
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
pranie Pranie kolorowe 40°C
kolor niebieska
wielkość unisex M
Norma EN 343; EN 342
Rodzaj produktu Kurtki zimowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091885 M
EAN / GTIN 7330509399125
Numer producenta 488119878900M
Producent/osoba odpowiedzialna Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Wykonanie:

Wiatro- i wodoszczelna kurtka zimowa przepuszczająca powietrze. Podszewka z materiału mesh zapewnia lepszą wentylację na plecach, ramionach i kołnierzu. Dzięki szczegółom technicznym, takim jak wzmocnione szwy kurtka zachowuje szczelność również w mocno obciążonych miejscach. Optymalne dopasowanie dzięki wstępnie uformowanym rękawom, przedłużonym plecom oraz regulowanemu pasowi i regulowanym ściągaczom rękawów. Ze zdejmowanym kapturem. Dyskretne elementy odblaskowe nadają kurtce sportowy wygląd i zapewniają lepszą widoczność.
  • Zakryty zamek błyskawiczny 1-drożny z tworzywa sztucznego.
  • Kieszeń na piersi z zamkiem błyskawicznym.
  • Kieszenie z przodu wyścielone polarem z zamkiem błyskawicznym.
  • Kieszeń wewnętrzna z zapięciem na rzep.
  • Certyfikat wg EN 343 (Kl. 3.1) oraz EN 342 razem ze spodniami zimowymi Blakläder art. 1810.