{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Service Plus | |
| Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
| Rodzaj | męskie | |
| skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
| gramatura materiału / gęstość tkaniny | 166 g/m2 | |
| odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
| pranie | Pranie kolorów 40℃ | |
| wybielanie | nie wybielać | |
| czyszczenie chemiczne | nie czyścić chemicznie | |
| suszenie | nie suszyć w bębnie | |
| Prasowanie | nie jest gorące maksymalnie do 110°C | |
| kolor | szare / czarne | |
| wielkość UK | XL | |
| wielkość US | XL | |
| Wielkość ES | C54 | |
| Wielkość NL | C54 | |
| Wielkość SE | C58 | |
| Rozmiar odzieżowy DE | 54 | |
| wielkość FR | 48 | |
| wielkość IT | C54 | |
| Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
| Numer artykułu | 091841 54 | |
| EAN / GTIN | 7330509500606 | |
| Numer producenta | 145918452799C54 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |