{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Odzież uniwersalna Rofa | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 55% modacryl; 43% bawełny; Włókno specjalne 2% | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 350 g/m2 | |
pranie | Pranie kolorowe 60 °C | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | delikatne czyszczenie perchloroetylenem | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura) | |
Prasowanie | umiarkowanie gorące, do maks. 150℃ | |
odzież wg | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą | |
kolor | żółty / bławatkowy | |
Rozmiar odzieżowy DE | 90 | |
norma | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Rodzaj produktu | Ogrodniczki ostrzegawcze |
Numer artykułu | 091785 90 | |
Numer producenta | 155362235 GR. 90 |