Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Kurtka na pasku Multinorm Multiseven, żółty / bławatkowy, Rozmiar odzieżowy DE: 102

Nr art.: 091780 102

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091780 102
Numer producenta 155360235 GR. 102
Producent/osoba odpowiedzialna rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de

Opis

Wykonanie:

Aktywnie oddychająca kurtka robocza z krytym zamkiem, z miękkiej i przyjemnej tkaniny. Ta odporna na wodę, olej i zabrudzenia kurtka oferuje wysoki stopień ochrony przed płomieniami i sama się gasi.
  • dwie kieszonki na piersi z patką i zapięciem na rzep
  • kołnierz stojący lub wywijany
  • dwie boczne kieszonki z krytym zamkiem
  • cztery kieszonki wewnętrzne
  • fałdy na plecach zapewniające swobodę ruchów.

Norma:

  • EN ISO 20471 klasa 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 klasa 1/A1+A2
  • EN 13034 typ 6
  • EN 61482-1-2

Wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.
Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Szczegóły dotyczące rozmiaru można znaleźć w tabeli rozmiarów.