{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Plaline | |
| Rodzaj | męskie | |
| skład tkaniny | 75% poliestru; 25% bawełny | |
| gramatura materiału / gęstość tkaniny | 290 g/m2 | |
| odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
| pranie | Pranie bielizny kolorowej w 40 ℃ | |
| wybielanie | nie wybielać | |
| czyszczenie chemiczne | nie czyścić chemicznie | |
| suszenie | nie suszyć w bębnie | |
| Prasowanie | nie prasować | |
| kolor | żółty / cynk | |
| Rozmiar odzieżowy DE | 60 | |
| Norma | EN ISO 20471 | |
| Rodzaj produktu | Spodnie ostrzegawcze |
| Numer artykułu | 091776 60 | |
| EAN / GTIN | 4030913942223 | |
| Numer producenta | 5611060 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |