Bluza ESD CONDUCTEX® Pro Knit, granat, wielk.: 3XL

Nr art.: 091616 3XL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Zawartość włókien, Bawełna 33 %
Zawartość włókien, Poliester 60 %
Zawartość włókien, Węgiel 7 %
Seria CONDUCTEX®
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor niebieskie
Skład tkaniny Bawełna; Węgiel; Poliester
Gęstość tkaniny 305 g/m2
Rodzaj zastosowania Termiczne
Funkcja zamka błyskawicznego W jeden sposób
Materiał zamka błyskawicznego Tworzywo sztuczne
Wielkości międzynarodowe, Unisex 3XL
Rodzaj produktu Kurtka
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kaptur nie
Właściwości Mankiety; antystatyczny
Rodzaj Unisex
Norma EN 61340-5-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091616 3XL
EAN / GTIN 4050274718671
Numer producenta 08016 86012 005 45-3XL
Producent/osoba odpowiedzialna HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Opis

Wykonanie:

Bluza ESD z dzianego materiału o bardzo wysokim komforcie noszenia. Bardzo dobre dopasowanie i swoboda ruchów.
  • Wygodny, przewodzący prąd kołnierz.
  • Przód z zamkiem błyskawicznym.
  • Z mankietami.
  • Emblemat ESD na lewym ramieniu.

Zastosowanie: produkcja elektroniki. Do ochrony produktów przed wyładowaniem elektrostatycznym.
Rezystancja powierzchni: 106 do 107 Ω.
Miękka tkanina z mieszanki bawełnianej CONDUCTEX® Pro Knit. Wysoka funkcjonalność o bardzo dobrych parametrach odprowadzania prądu. Zawartość poliestru zapewnia wyjątkową odporność na blaknięcie i spieranie.

Norma:

EN 61340-5-1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "CONDUCTEX®" Zobacz wszystkie