{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Rodzaj | męska | |
| skład tkaniny | 87% bawełny; 12% poliamidu; 1% włókien węglowych | |
| gramatura materiału / gęstość tkaniny | 280 g/m2 | |
| pranie | Pranie koloru w 60 ℃ | |
| odzież wg | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą | |
| kolor | błękit królewski | |
| Norma | EN IEC 61482-2 | |
| Rodzaj produktu | Koszula ogniochronna |
| Numer artykułu | 091450 45/46 | |
| EAN / GTIN | 4050274715021 | |
| Numer producenta | 01227 60014 010 41-45/46 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |