Damskie spodnie robocze BODYFORCE, niebieskie / czarne, Rozmiar odzieżowy DE: 44

Nr art.: 091127 44
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów spodni damskich

KÜBLER Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki KÜBLER

Rozmiar damski Normal (wzrost 168 +/- 4 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski kobaltowy
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Zawartość włókien, Bawełna 35 %
Zawartość włókien, Poliester 65 %
Temperatura, Pranie zwykłe 60 °C
Seria BODYFORCE
Część opisana, Czarny głęboki Kontrasteinsätze
Część opisana, Niebieski kobaltowy Oberstoff
Oznaczenie producenta Damen-Bundhose BODYFORCE
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rozmiar DE 44
Pozycja prawe; lewe
Liczba kieszeni, prawe 2 szt.
Liczba kieszeni, lewe 2 szt.
Kolor Niebieskie; Czarny
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 260 g/m2
Metoda mycia Pranie przemysłowe; Pranie zwykłe
Rodzaj produktu Spodnie robocze
Rodzaj damska
Z kieszeniami tak; tak
Zapięcie Przycisk
Właściwości Odbija światło; Wzmocnione obszary kolan
Norma EN 14404

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091127 44
EAN / GTIN 4053813493732
Numer producenta 2325 5302-4699-44
Producent/osoba odpowiedzialna Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Opis

Wykonanie:

Dzięki mistrzowskiemu designowi KÜBLER BODYFORCE przenosi odzież roboczą na nowy poziom. Ta seria produktów o dynamicznej i wyróżniającej się stylistyce, eleganckich liniach i niepowtarzalnym kroju łączy zaawansowane technologie tekstylne z wysokiej jakości materiałami oraz innowacyjnymi właściwościami odblaskowymi i rozciągliwymi.
Damskie spodnie robocze
  • Wstępnie ukształtowane kolana ze strefą ruchu umożliwiającą ergonomiczną pracę.
  • Elastyczna wstawka w pasie zapewnia optymalną swobodę ruchów.
  • Elementy odblaskowe.
  • Z prawej: podwójna kieszonka na taśmę mierniczą ze wzmocnieniem z materiału CORDURA® i naszytą kieszonką na długopis.
  • Z lewej: kieszonka na udzie z patką i napą oraz naszytą kieszonką na telefon komórkowy.

Wskazówka:

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Szczegóły dotyczące rozmiaru można znaleźć w tabeli rozmiarów.
Spodnie robocze antracytowo-czarne pod nr 091126.
Spodnie męskie antracytowo-czarne pod nr 091123.
Spodnie męskie niebiesko-czarne pod nr 091124.