Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Koszula męska Yellow Bow 50, jasnoniebieskie, wielkość unisex: M

Nr art.: 090288 M

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • skład tkaniny: 60% bawełny; 40% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 130
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: 40 ℃ – pranie tkanin delikatnych

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Yellow Bow 50
Rodzaj Unisex
skład tkaniny 60% bawełny; 40% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 130 g/m2
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
pranie 40 ℃ – pranie tkanin delikatnych
Rozmiar kołnierzyka 40 cm
kolor jasnoniebieskie
wielkość unisex M
Rodzaj produktu Koszule

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 090288 M
EAN / GTIN 7332592204744
Numer producenta 2905001-500-5
Producent/osoba odpowiedzialna New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Opis

Wykonanie:

Jednokolorowa, klasyczna koszula wzg. bluza z mieszanki bawełny twill z nowoczesnymi elementami. Dzięki wykończeniu wysokiej jakości materiał nie gniecie się i jest przyjemnie miękki w noszeniu. Duża swoboda ruchów dzięki dzielonym zaszewkom na plecach. Doskonała jakość barw. Szybkoschnąca.

Wskazówka:

Inne kolory, wersja z krótkim rękawem oraz fason slim fit dostępne na zamówienie. Szczegóły dotyczące rozmiaru można znaleźć w tabeli rozmiarów.