{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Tork Heavy-Duty Wiping Paper | |
| Oznaczenie producenta | Tork Extra Starke Mehrzweck Papiertücher | |
| Kolor | Białe | |
| Liczba warstw | 1 | |
| Do uchwytów/dozowników | F1; W1; W2 | |
| Liczba jednostek opakowaniowych | 2 szt. | |
| Liczba ręczników/ściereczek na jednostkę opakowaniową | 350 szt. | |
| Łączna liczba ręczników/ściereczek/odcinków | 700 szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściereczka | |
| Długość | 335 mm | |
| Szerokość | 255 mm | |
| Materiał | Papier | |
| Właściwości | odporny na rozdarcie | |
| Możliwość użycia do | Brud; Oleje; Pył; Woda | |
| Kształt opakowania | rolka |
| Numer artykułu | 089136 RW | |
| EAN / GTIN | 3133200072250 | |
| Numer producenta | 473382 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com |