Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wałki poliestrowe do lakierów i lakierów bezbarwnych na bazie wody, długość: 12cm

Nr art.: 087135 12

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (cm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 12 cm
wysokość runa 5 mm
Materiał powłoki specjalne włókna poliestrowe
Zakres stosowania wałków malarskich do lakierów na bazie wody
Rodzaj produktu Wałek do farb

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 087135 12
EAN / GTIN 4013307789482
Numer producenta 40750-329
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Wykonanie:

specjalne włókna poliestrowe zapewniają dobre wchłanianie farby i równomierne nanoszenie. Duża grubość warstwy, bardzo dobra jakość powierzchni.