{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ drutu łańcucha | 13 mm | |
| długość użytkowa | 3 m | |
| Nośność WLL β = 0° – 45° | 7 500 kg | |
| Nośność WLL β = 45° – 60° | 5 300 kg | |
| Rodzaj produktu | Zawiesie łańcuchowe |
| Numer artykułu | 086428 3 | |
| EAN / GTIN | 2050002048836 | |
| Numer producenta | H213SL3TYP1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |