Pętle zaciskowe, zielone, 2000 kg , długość użytkowa: 4m

Nr art.: 086150 4
Cena za 1 sztuka (PLN 46,21 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
85 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość użytkowa (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Zielony
Szerokość 46 mm
Długość pętli zaciskowej 8 m
Rodzaj udźwigu Nośność, pętla podwójna, β = 45–60°; Nośność, pętla podwójna, β = 7–45°; Nośność, pętla podwójna, β = 7°; Nośność, pętla pojedyncza, bezpośrednia; Nośność, pętla pojedyncza, sznurowana
Nośność WLL 2 000 kg; 2 800 kg; 4 000 kg; 2 000 kg; 1 600 kg
Rodzaj produktu Pętla zaciskowa
Długość użytkowa 4 m
Materiał Poliester
Norma EN 1492-2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086150 4
EAN / GTIN 4025092360487
Numer producenta RSE-02000-L1 4M
Producent/osoba odpowiedzialna Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wytrzymałe pętle pasowe (EN 1492-2) o powłoce odpornej na przetarcie, bez szwu.

Zastosowanie:

Do podnoszenia i przemieszczania ładunków.

Wskazówka:

Dostawa obejmuje pętle o następujących nośnościach: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).