Chwytaki do blach TBL plus, nośność: 2t

Nr art.: 086032 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nośność (t) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rozwarcie min. 0 mm
Rozwarcie maks. 32 mm
Maks. nośność 2 000 kg
Rodzaj produktu Chwytak do blach

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 086032 2
EAN / GTIN 4025092550024
Numer producenta TBL PLUS 2T
Producent/osoba odpowiedzialna Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Opis

Wykonanie:

Chwytak jest otwierany i zamykany dźwignią zabezpieczającą. Blokada zabezpieczająca zapobiega wyślizgnięciu się transportowanego materiału z chwytaka, również przy braku obciążenia rozciągającego.

Zastosowanie:

Do pionowego transportu pojedynczych blach i arkuszy, kształtowników i konstrukcji stalowych.

Wskazówka:

Twardość powierzchni transportowanego materiału musi być mniejsza niż 30 HRC! Minimalna masa podnoszonego ładunku powinna odpowiadać co najmniej 10% udźwigu. Inne wielkości i wykonania na zamówienie.