{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | AL | |
| Oznaczenie producenta | Hebelzug AL mit Rundstahlkette | |
| Ilość cięgieł łańcuchowych | 1 | |
| Maks. wysokość podnoszenia | 1,5 m | |
| Rodzaj produktu | Wciągnik dźwigniowy / wciągnik łańcuchowy | |
| Właściwości | Luzowanie łańcucha | |
| Materiał obudowy | stop aluminiowy | |
| Maks. nośność | 750 kg | |
| Masa całkowita | 6,4 kg |
| Numer artykułu | 086012 0,75 | |
| EAN / GTIN | 4025092051194 | |
| Numer producenta | AL 0,75T | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |