Precyzyjna kłódka patentowa różne wkładki, ⌀ korpusu: 30mm

Nr art.: 085851 30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
467 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ korpusu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Magno
Liczba kluczy 2 szt.
Rodzaj produktu Kłódka patentowa
Średnica pałąka 5 mm
Materiał kabłąka stal
Wysokość zewnętrzna pałąka 17 mm
Rodzaj zamknięcia z różnymi wkładkami
Zamek Zamek precyzyjny
Średnica obudowy 30 mm
Materiał obudowy mosiądz
Właściwości Kabłąk hartowany; Kabłąk podwójnie ryglowany; Nierdzewne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085851 30
EAN / GTIN 4003482061305
Producent/osoba odpowiedzialna BURG-WÄCHTER GmbH & Co. KG, Altenhofer Weg 15, 58300 Wetter (Ruhr), Deutschland, www.burg-waechter.de

Opis

Wykonanie:

Masywny korpus mosiężny, precyzyjny, nierdzewny zamek stalowy, kabłąk stalowy hartowany, chromowany i podwójnie blokowany. Seria Magno niedostępna w wersjach specjalnych.

W dostawie:

kłódka z 2 kluczami.