• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Sejf meblowy CityLine, Oznaczenie typu: C310E

Nr art.: 085802 C310E
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Oznaczenie typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1
typ zamka elektroniczny zamek cyfrowy
wysokość zewnętrzna 278 mm
szerokość zewnętrzna 402 mm
Głębokość zewnętrzna 376 mm
wysokość wewnętrzna 209 mm
szerokość wewnętrzna 336 mm
głębokość (wewn.) 294 mm
Zawartość 20,6 l
masa 30 kg
Rodzaj produktu Sejf

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085802 C310E
EAN / GTIN 4003482411506
Numer producenta 41150
Producent/osoba odpowiedzialna BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Opis

Wykonanie:

Sejf meblowy CityLine, klasa bezpieczeństwa B wg VDMA 24992 (1995) mieszczący segregator A4. Obudowa z podwójnymi ściankami, drzwiczki z podwójnymi ściankami. Okładzina ogniochronna wg DIN 4102-A1, klucz VdS (Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Majątkowych), certyfikat ECBS, norma EN 1300 klasa B.
Silne zablokowanie za pomocą okrągłego sworznia. Wyjmowana półka.
Z elektronicznym zamkiem cyfrowym SECUTRONIC włącznie z bateriami i zabezpieczeniem przed nieuprawnioną ingerencją. Wyświetlacz graficzny z klawiaturą dotykową.

Zastosowanie:

Do mocowania na ścianie i/albo w posadzce.

Wskazówka:

Inne sejfy w różnych rozmiarach i o różnych stopniach zabezpieczenia dostępne na zamówienie.