Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Znaczniki igłowe FlyMarker® mini 120/45 zasilanie z akumulatorka, pojemność akumulatora: 2X2Ah

Nr art.: 085761 2X2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność akumulatora (Ah) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085761 2X2
Numer producenta 085761 2X2
Producent/osoba odpowiedzialna MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 Ludwigsburg, Deutschland, www.markator.de

Opis

Wykonanie:

Do trwałego oznaczania / znakowania / opisywania części pojedynczych i produkowanych seryjnie, wykonanych z różnych materiałów (stal węglowa, stal stopowa, aluminium, miedź, mosiądz, tworzywa sztuczne, stal narzędziowa, stale hartowane do 62 HRC itp.).
  • Iglica znacznika z napędem elektromagnetycznym o dużej mocy.
  • Łatwa, intuicyjna obsługa programu zabezpieczonego hasłem.
  • Złącza: USB-A, USB-B i Ethernet.
  • Czcionka: matryca punktowa 5×7 lub 9×13, wysokość czcionki 1,0–10,0 mm i większa.
  • Czcionka w wysokości większej niż 10,0 mm dostępna na zamówienie.
  • Wysokogatunkowe, podwójne prowadnice liniowe zapewniają precyzyjne znakowanie.
  • Możliwość znakowania części okrągłych promieniowo i osiowo oraz po łuku.
  • Zawiera pakiet HPGL (do znakowania indywidualnych logo i znaków jakości, w tym oznaczenia CE)
  • Zawiera pakiet komfortowy (np. do rozpoznawania warstw, wstępnego pozycjonowania, znakowania wielokrotnego itp.)
  • Pamięć wewnętrzna na kilkaset plików znakowania, czcionek i logo.
  • Dostępne w 15 językach.
  • Kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości.
  • Podgląd procesu znakowania umożliwia uzyskanie niezawodnych oznaczeń.
  • Obudowa odporna na pęknięcie.
FlyMarker® mini 120/45 18 V. Bardzo poręczny, przenośny akumulatorowy znacznik ręczny z klawiaturą i kolorowym wyświetlaczem LC o wysokiej rozdzielczości. Pole znakowania: 120 × 45 mm.
  • stabilny układ prowadzenia
  • bardzo silny magnes udarowy (opcja).

W dostawie:

Przyrząd do wykonywania obrzeża, iglica znakująca 90° z węglików spiekanych. Kątownik nastawny z przyczepną powierzchnią podstawy, sprawdzian ustawczy i walizka, 2 akumulatory litowo-jonowe 18 V, ładowarka.