• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Zestaw etykiet adresowych, białych, szerokość etykiety × wysokość etykiety: 28X89mm

Nr art.: 085565 28X89

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość etykiety × wysokość etykiety (mm) Ustaw cenę 2 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja poziomo
Liczba rolek 2
Liczba etykiet w rolce 130
Długość 89 mm
Szerokość 28 mm
Rodzaj produktu Etykieta

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085565 28X89
EAN / GTIN 5411313990103
Numer producenta S0722370
Producent/osoba odpowiedzialna Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Etykieta DYMO Original do drukarek LabelWriter, adresy, biały kolor, o trwałej przyczepności, 2 × 130 etykiet, 28 × 89 mm.
Etykiety Original DYMO® LabelWriter™ są dostępne w różnych kolorach i rozmiarach i są drukowane metodą bezpośredniego druku termicznego, co oznacza, że nie trzeba już martwić się o naboje atramentowe lub kasety z tonerem, które wszystko rozmazują. A ponieważ są pakowane w rolki, można łatwo wydrukować pojedynczą etykietę lub setki etykiet – bez zatorów papieru, problemów z układem i odpadów.

Pasuje do:

Dymo LabelWriter 550.