Kasety z taśmą 6 mm×7 m, poliestrową, Typ: W

Nr art.: 085530 W
Cena za 1 sztuka (PLN 17,23 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    120,62 PLN / 1 sztuka
    (PLN 17,23 / 1 Metre)
  • z 5 sztuki
    100,54 PLN / 1 sztuka
    (PLN 14,36 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
188 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria D1
Oznaczenie producenta DYMO Original D1-Schriftband
Opakowanie luzem
Liczba rolek 1
Liczba etykiet w rolce 1
Materiał Poliester
Długość 7 mm
Szerokość 6 mm
Rodzaj produktu Etykieta

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085530 W
EAN / GTIN 5411313436137
Numer producenta S0720780
Producent/osoba odpowiedzialna Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Hydrofobowe, taśmy D1 do wielokrotnego przylepiania.
Taśma DYMO Original D1 do drukarek LabelManager, poliester, wielokrotnie zdejmowana, czarne litery na żółtym tle, 6 mm × 7 m.
Taśmy D1 zaprojektowano specjalnie z myślą o urządzeniach do opisywania LabelManager™ i LabelWriter™ Duo. Zapewniają wydajność i różnorodność wymaganą do większości zadań związanych z etykietowaniem. Przylegają do niemal wszystkich czystych i płaskich powierzchni – w tym do plastiku, papieru, metalu, drewna i szkła, a ich łatwa do odklejenia warstwa spodnia umożliwia łatwe nanoszenie. Taśmy D1 są wszechstronne, trwałe i dostępne w szerokiej gamie szerokości i kolorów, co umożliwia bezstresową organizację w domu i biurze.

Pasuje do:

Przyrządy do opisywania Dymo nr 085500.

Wskazówka:

Pozostałe etykiety są dostępne w sklepie internetowym. Dostępne również w opakowaniach ekonomicznych (nr 085519 W, 085539 W, 085551 W).