Zestawy znaczników literowych, 27 szt. pismo normalne, A-Z, &, wysokość pisma: 2mm

Nr art.: 085430 2
Ustaw cenę 27 Pieces (PLN 11,87 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość pisma (mm) Ustaw cenę 27 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba stempli 27 szt.
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia A – Z; Znak „i“
Wysokość czcionki 2 mm
Granica głębokości tłoczenia tak
Długość korpusu 63,5 mm
Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 1 200 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085430 2
EAN / GTIN 5022044001206

Opis

Wykonanie:

Ze stali odpornej na obciążenia dynamiczne, znaki wygrawerowane precyzyjnie maszynowo, ogranicznik głębokości, dokładnie centryczne. Kalibrowany trzpień, hartowany na wskroś. Główka ulepszana cieplnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. W kasecie z tworzywa sztucznego.
wysokowydajne stemple precyzyjne, niklowane chemicznie,
bardzo duża trwałość.
pismo normalne tzn. wybity znak można odczytać bezpośrednio na detalu.

Zastosowanie:

Do znakowania detali z materiałów o wytrzymałości do 1200 N/mm2.

Część zamienna:

pojedyncze znaczniki cyfrowe można zamówić pod nr 085411, wielk. liter/cyfr, np.  nr 085411, wielk. 3/1. Pojedyncze znaczniki literowe można zamówić pod nr 085431, wielk. liter/cyfr, np. nr 085431, wielk 3/A.

Wskazówka:

Po uzgodnieniu mogą być wykonane w krótkim terminie inne stemple ręczne i maszynowe, jak np. stemple z logo firmy wg wzoru.