Zestawy znaczników cyfrowych, 10 szt. Czcionki ręczne 0−9, wysokość pisma: 3mm

Nr art.: 085425 3
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 184,23 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
82 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość pisma (mm) Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Plastikowa obudowa
Liczba stempli 10 szt.
Średnica zewnętrzna 6,35 mm
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia 0–9
Wysokość czcionki 3 mm
Wersja Z przodu
Granica głębokości tłoczenia tak
Długość korpusu 63,5 mm
Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 1 200 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085425 3
EAN / GTIN 5022044018297
Numer producenta PPDS10030

Opis

Wykonanie:

Low stressPunktowy znacznik ręczny z grawerowaniem promieniowym, co pozwala na zmniejszenie obciążenia powierzchni materiału podczas wytłaczania.
Ze stali odpornej na obciążenia dynamiczne, znaki wygrawerowane precyzyjnie maszynowo, ogranicznik głębokości, dokładnie centryczne. Kalibrowany trzpień, hartowany na wskroś. Główka ulepszana cieplnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. W kasecie z tworzywa sztucznego.
Pismo normalne tzn. wybity znak można odczytać bezpośrednio na detalu.
Wysoko wydajne stemple precyzyjne, niklowane chemicznie,
bardzo duża trwałość.

Zastosowanie:

Do znakowania detali z materiałów o wytrzymałości
do 1200 N/mm2.

Część zamienna:

Pojedyncze znaczniki cyfrowe można zamówić pod nr 085411, wielk. liter/cyfr, np. nr 085411, wielk. 3/1. Pojedyncze znaczniki literowe można zamówić pod nr 085431, wielk. liter/cyfr, np. nr 085431, wielk. 3/A.

Wskazówka:

Po uzgodnieniu mogą być wykonane w krótkim terminie inne stemple ręczne i maszynowe, jak np. stemple z logo firmy wg wzoru.