Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wysokowydajny koncentrat chłodząco-smarujący HPC VEG, zawartość: 20l

Nr art.: 084265 20

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zawartość (l) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja kanister
zawartość 20 l
kolor żółtobrązowy
Lepkość kinematyczna 77 mm2/s
temperatura przechowywania 5 °C - 40 °C
Rodzaj produktu Środek chłodząco-smarujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 084265 20
Numer producenta 28908426520
Producent/osoba odpowiedzialna Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Opis

Wykonanie:

Koncentrat środka chłodząco-smarującego na bazie estrów, do skrawania w obszarze HPC, niezawierający amin, nadaje się do chłodzenia wewnętrznego i do wysokich ciśnień. Zapewnia czystość obrabiarek i szyb.
Nie zawiera chloru, formaldehydu i kwasu bornego, środek chłodząco-smarujący spełniający wysokie wymagania. Dodatki odporne na wysokie ciśnienie zapobiegają zrywaniu powłoki smarnej nawet przy najwyższych obciążeniach pozostaje ona na narzędziu skrawającym w postaci molekularnej.

Zaleta:

Koncentraty mają właśc. antykorozyjne, chronią powłoki lak., są bezwonne i nieszkodliwe dla środowiska, bardzo odporne na infekcje bakteryjne, nie podrażniają skóry.
Zwiększają trwałość narzędzi, wydajność skrawania jakość powierzchni, bez chloru − bez szkodliwych oparów, przyjazne dla środowiska. 

Zastosowanie:

uniwersalny, do wszelkiej obróbki skrawaniem (toczenie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie, rozwiercanie, przeciąganie otworów, piłowanie , szlifowanie). Niezbędny przy obróbce materiałów trudnoskrawalnych. Standardowo rozcieńczany w proporcji 1:20 , w przypadku bardzo twardych materiałów i stali szlachetnej w stosunku od 1:10 do 1:15.

Wskazówka:

Oleje do prowadnic lub łóż Jokisch są dostarczane na zamówienie. Są one optymalnie dostosowane do wszystkich innych produktów firmy Jokisch (nie tworzą się kleiste resztki), mogą być też używane jako oleje hydrauliczne i przekładniowe.