Nasadka wkrętakowa bitowa 1,0 x 7 mm, sześciokątna, 3/8″, dł. 40 mm

Nr art.: 08400010
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
Człon Do śrub płaskich (SL)
Długość całkowita L 40 mm
Długość grotu l1 7 mm
Do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Bity/groty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 08400010
EAN / GTIN 4018754012046
Numer producenta 08400010
Numer L L60010 3046
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do wkrętów płaskich
  • do wkrętarki udarowej nr 4030

Cecha szcz.:

  • a x b (mm): 1,0 x 7 mm
  • Sześciokąt zewnętrzny (cala): 3/8
  • Długość w mm (L): 40 mm
  • Nr.: 4040
  • Masa: 17 g