{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Wilgotność powietrza w magazynie od | 50 % | |
| Temperatura przechowywania od | 20 °C | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 12 szt. | |
| Zawartość | Zestaw | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Papier | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Siła klejenia na stali | 0,11 N/mm | |
| Rozciągliwość | 4 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 3,8 N/mm | |
| Maks. odporność na temperaturę | 100 stopni | |
| Trwałość od daty produkcji | 12 miesiąc | |
| Z warstwą oddzielającą | nie | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie | |
| Właściwości | Do zrywania ręką; Odporny na promieniowanie UV; odporny na rozdarcie | |
| Długość L | 50 m | |
| Szerokość B | 18 mm | |
| Grubość S | 0,08 mm |
| Numer artykułu | 083772 18X50 | |
| EAN / GTIN | 4062406242336 | |
| Numer producenta | 083772 18X50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |