• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśma samoprzylepna, płócienna Duct Tape z recyklingu, czarny, szer.×dł. (mm×m): 50X50

Nr art.: 083622 50X50
Cena za 1 sztuka (PLN 1,25 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
261 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Właściwości Do zrywania ręką; wodoodporny
Długość L 50 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,175 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083622 50X50
EAN / GTIN 4063565288654
Producent/osoba odpowiedzialna tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Wykonanie:

Wersje tesa® 60462 i tesa® 4615 są wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu i gwarantują przyczepność na różnych materiałach. Odrywane ręcznie, wodoodporne i trwałe.
  • Nośnik składa się w 63% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (PCR)
  • Wysoka błyskawiczna siła klejenia na różnych materiałach
  • Delikatne rozwijanie i odrywanie ręką
  • Wodoodporna i trwała