• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Tkaninowa taśma klejąca, srebrna, szer.×dł. (mm×m): 48X50

Nr art.: 083600 48X50
Cena za 1 sztuka (PLN 1,32 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
620 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta duct tape 4662
Kolor Srebrna
Wilgotność powietrza w magazynie od 50 %
Wilgotność powietrza w magazynie do 70 %
Temperatura przechowywania od 15 °C
Temperatura przechowywania do 35 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Rodzaj tkaniny, płótno 27 siateczka
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 0,44 N/mm
Rozciągliwość 18 %
Wytrzymałość na rozciąganie 3 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 95 stopni
Z warstwą oddzielającą nie
Obszar zastosowania Podłoża porowate
Zastosowanie Maskowanie; Mocowanie; Pakowanie; Przyklejanie
Właściwości Do zrywania ręką; Dobre przyleganie; wodoodporny; wodoodporny
Długość L 50 m
Szerokość B 48 mm
Grubość S 0,23 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083600 48X50
EAN / GTIN 4042448392954
Numer producenta 04662-00086-02
Producent/osoba odpowiedzialna tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Wykonanie:

tesa® 4662 duct tape charakteryzuje się doskonałą siłą klejenia również na chropowatych i pylistych podłożach. Wodoodporna, dobrze przylegająca i elastyczna. Idealna do uszczelniania rur i przewodów oraz do stosowania na tynku i murze. Łatwe odrywanie ręczne w kierunku wzdłużnym i ukośnym.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.