4-szczękowe hydrauliczne nasadki chwytakowe safeLOCK, Gwint przyłączy: M10

Nr art.: 083596 M10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
85 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwint przyłączy Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria safeLOCK
Oznaczenie producenta 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstueck safeLOCK
Rozmiar M10
Rodzaj produktu Wyciskacz do kartuszy
Długość całkowita 70 mm
Typ połączenia Sprawdziany do gwintu UNF
Możliwość użycia do wkład

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083596 M10
EAN / GTIN 4016553245504
Numer producenta 32 455 04
Producent/osoba odpowiedzialna MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Opis

Wykonanie:

safeLOCK do bezpiecznego przyłączania i odłączania do ponad 600 bar.
Wbudowany liniowy przegub obrotowy i wysokojakościowa uszczelka.

Pasuje do:

smarownice z gwintem M10×1

Wskazówka:

Odpowiednie smarowniczki zob. nr 083597, 083598 oraz 083599.