4-szczękowe hydrauliczne nasadki chwytakowe safeLOCK-L, gwint przyłączeniowy: M10

Nr art.: 083594 M10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Připojovací závit Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Označení výrobce 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück safeLOCK-L
Provozní tlak max 600 bar
Délka L 120,5 mm
Velikost, Vnitřní závit M10 palec
Druh produktu Spojka
Typ připojení Vnitřní závit

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083594 M10
EAN / GTIN 4016553245702
Numer producenta SAFELOCK L M10
Producent/osoba odpowiedzialna MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de

Opis

Provedení:

safeLOCK pro bezpečné připojení a odpojení až nad 600 bar.

Vhodné pro:

Tlakové maznice s připojovacím závitem M10×1.

Poznámka:

Vhodné maznice najdete pod č. 083597, 083598 a 083599.