{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ przyłącza, Wejście | Sprawdziany do gwintu UNF | |
| Typ przyłącza, Wyjście | Sprawdziany do gwintu UNF | |
| Rozmiar, Sprawdziany do gwintu UNF | 1/8 cal; 1/8 cal | |
| Rodzaj produktu | Schlauch | |
| Kształt węża | proste | |
| Materiał węża | stal | |
| Średnica wewnętrzna węża | 9 mm | |
| Długość całkowita | 0,3 m | |
| Maks. ciśnienie rozrywające | 1 000 bar | |
| Przyłącze | Wyjście; Wejście | |
| Możliwość użycia do | Ciecze |
| Numer artykułu | 083588 1/8 | |
| EAN / GTIN | 4016553256692 | |
| Numer producenta | 32 566 92 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 Muehlheim, Deutschland, www.mato.de |