Zestaw pędzli do smarowania, 10-elem., szerokość: 9mm

Nr art.: 083555 9
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 3,67 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 004 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość pędzla 130 mm
szerokość 9 mm
Obszar zastosowania Oleje; smary; środki smarne
zastosowanie Zastosowania specjalne
Rodzaj produktu Pędzel do smarowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083555 9
EAN / GTIN 2050000967801
Numer producenta 113/13
Producent/osoba odpowiedzialna Thomas Leiss Vertrieb, Hoerschelmannstraße 9, 81477 MÜNCHEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Czysta, biała szczecina naturalna, uchwyt z rurki aluminiowej.
Zestaw pędzli do smarowania, 10-el.
Zestaw pędzli do smarowania składa się z 10 wysokiej jakości pędzli, które zostały specjalnie opracowane do nakładania olejów, tłuszczów i środków smarnych. Pędzle mają białe, naturalne włosie i uchwyt z rury aluminiowej, który zapewnia długą żywotność i prostą obsługę.

Dane techniczne:
  • Zakres zastosowania: Oleje, smary, środki smarne.
  • Materiał: Białe włosie naturalne, aluminiowy uchwyt.

Cechy szczególne:
  • Nadaje się idealnie do precyzyjnych prac związanych ze smarowaniem.
  • Solidna i trwała konstrukcja.
  • Możliwość wszechstronnego stosowania w różnych zastosowaniach specjalnych.

W dostawie:

10 × pędzel do smarowania.

Zalecenie:

Właściwa pielęgnacja pędzli do smarowania jest istotna w celu wydłużenia ich żywotności i utrzymania funkcjonalności. Oto kilka wskazówek dotyczących pielęgnacji:
  1. Czyszczenie po użyciu: Pędzle należy dokładnie umyć po każdym użyciu. Stosować w tym celu ciepłą wodę i łagodne mydło, aby usunąć wszelkie pozostałości smaru.
  2. Unikanie deformacji: Nie pozostawiać pędzli w płynach przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować deformację włosia.
  3. Suszenie: Najlepiej suszyć pędzle główką do dołu, aby żadne pozostałości nie dostały się do obszaru między włosiem a uchwytem. Opcjonalnie można umieścić je na ściereczce, lecz należy unikać umieszczania ich główką do góry.
  4. Regularna pielęgnacja: Używać specjalnych mydeł do pędzli, aby zachować elastyczność włosia i utrzymać jego zdolności absorpcyjne.
  5. Przechowywanie: Pędzle należy przechowywać w suchym miejscu i unikać bezpośredniego światła słonecznego lub ciepła, ponieważ może to spowodować wysuszenie włosia.
Dzięki tym wskazówkom pielęgnacyjnym pędzle do smarowania dłużej pozostaną w dobrym stanie i będą zawsze gotowe do użycia.