Rozpylacz ciśnieniowy, Typ: 1

Nr art.: 083517 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 294 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność 1 l
maks. ciśnienie robocze 3 bar
materiał uszczelki Viton
Materiał głowicy rozpylającej PA
Materiał dyszy rozpylającej mosiężne
Rodzaj produktu rozpylacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083517 1
EAN / GTIN 4260205361399
Numer producenta 6020030
Producent/osoba odpowiedzialna WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Opis

Wykonanie:

Wysokogatunkowy pojemnik z tworzywa sztucznego. Poręczny uchwyt grzybkowy do wytwarzania ciśnienia. Regulowana dysza rozpylająca od mgiełki do wiązki punktowej.
udoskonalona, szczególnie odporna chemicznie uszczelka Viton.

Zastosowanie:

Odporność na działanie powszechnie stosowanych cieczy zawierających rozpuszczalniki.