Wyciskacz do kartuszy 18:1, Typ: 18

Nr art.: 083504 18
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
750 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Bez zasilania
Najmniejsza pasująca wielkość naboju 290 g
Maksymalna pasująca wielkość naboju 310 g
Rodzaj produktu Wyciskacz do kartuszy
Maks. ciśnienie docisku 350
Możliwość użycia do wkład
Przełożenie 18:1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083504 18
EAN / GTIN 4062406566807
Numer producenta 083504 18
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Innowacyjne wykonanie z 2 kamieniami przesuwnymi umożliwia podwójne przenoszenie siły z uchwytu naciskanego na drążek. Do wkładów 290 ml i 310 ml (np. 083482 − 083495).