Bit screwdriver bit TRI-WING hexagonal C 6.3 L.25mm

Nr art.: 08250000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Do zastosowania maszynowego tak
Rodzaj produktu Bity/groty
Długość całkowita 25 mm
Człon Do śrub TRI-WING®

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 08250000
EAN / GTIN 4018754011575
Numer producenta 08250000
Numer L L60010 1760
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for TRI-WING® screws
  • External hexagon DIN 3126 / ISO 1173

Cecha szcz.:

  • External hexagon (inch): 1/4
  • External hexagon drive: C 6.3
  • Length mm (L): 25 mm
  • Drive profile: TRI-WING
  • Weight: 5g