Nasadka wkrętakowa bitowa, rozmiar M12, sześciokątna, typ C, 8, długość 38 mm

Nr art.: 08200014
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
Człon Do śrub z gniazdem wielowypustowym (XZN)
Długość całkowita L 38 mm
Rodzaj produktu Bity/groty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 08200014
EAN / GTIN 4018754114740
Numer producenta 08200014
Numer L L60010 1450
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do śrub wieloząbowych do zastosowań wewnętrznych XZN®
  • Sześciokąt zewnętrzny DIN 3126 / ISO 1173
  • DIN 2325 (M4, M5, M6)

Cecha szcz.:

  • Sześciokąt zewnętrzny (cala): 5/16
  • Zewnętrzny napęd sześciokątny: C 8
  • Wielk.: M12
  • Długość w mm (L): 38 mm
  • Nr.: 1360
  • Masa: 20 g