• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

5star bit screwdriver bit hexagon C 6.3 L.26mm

Nr art.: 08161010
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
Numer artykułu 08161010
EAN / GTIN 4018754153947
Numer producenta 08161010
Numer L L60010 4770
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • with bore in the drive tip
  • for internal 5-star screws with tang
  • External hexagon DIN 3126 / ISO 1173

Cecha szcz.:

  • External hexagon (inch): 1/4
  • External hexagon drive: C 6.3
  • Length mm (L): 26 mm
  • No.: 1440 TPI 10
  • Weight: 6g