Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Gniazdo Wi-Fi, Typ: XS01

Nr art.: 081593 XS01

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081593 XS01
EAN / GTIN 4007123663446
Numer producenta 1294850
Producent/osoba odpowiedzialna Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Wykonanie:

Inteligentne gniazdo sieciowe Wi-Fi. Komunikacja drogą radiową 2,4 GHz (standard WLAN).
  • Sterowanie przez aplikację brennenstuhlConnect ub głosowo.
  • Możliwość automatycznego, sterowanego czasowo załączania urządzeń.
Inteligentne gniazdo Wi-Fi do stosowania w pomieszczeniach.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀< 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.