• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Conector WiFi XS01

Número de artículo: 081593 XS01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 20

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 20
Tipo de producto Toma de corriente WLAN

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081593 XS01
EAN / GTIN 4007123663446
Número del fabricante 1294850

Descripción

Ejecución:

Toma de corriente WiFi inteligente, apta para redes. Comunicación por radiotransmisión de 2,4 GHz (WLAN estándar).
  • Control a través de la aplicación brennenstuhlConnect o por control de voz.
  • Permiten la conmutación automática y temporizada de los aparatos.
Toma de corriente WiFi inteligente para interiores.

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.