Baterie alkaliczno-manganowe, typ: LR3

Nr art.: 081553 LR3
Ustaw cenę 4 sztuki (PLN 3,90 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
432 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 4 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 4 szt.
Rodzaj produktu Bateria
Nennspannung 1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien 4 szt.
Batterieart Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Gewicht pro Batterie 12,5 g
Internationale Baugröße AAA (LR3)
wiederaufladbar nie
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081553 LR3
EAN / GTIN 4013674003891
Numer producenta 5015653
Producent/osoba odpowiedzialna Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości markowe baterie alkaliczno-manganowe o 2–3-krotnie większej trwałości i ponad dwukrotnie dłuższym okresie magazynowania niż baterie cynkowo-węglowe.
Wydajne, markowe baterie alkaliczne X-Power charakteryzujące się wyjątkową jakością i długo utrzymującą się wydajnością energetyczną, przeznaczone do wymagających zastosowań o wysokim zapotrzebowaniu na energię. Długi okres przydatności – do 7 lat.

W dostawie:

4 sztuk.