Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Latarki kieszonkowe, diodowe (LED), Typ: P3R

Nr art.: 081485 P3R

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081485 P3R
Numer producenta 501048
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Wykonanie:

Firmy LED LENSER zalicza się do liderów technologicznych wzakresie latarek kieszonkowych LED. Mają obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody, wszystkie styki są złocone, awysokiej jakości soczewki skupiają nierozpraszające
światło wsposób jednorodny. We wszystkich latarkach wysokiej klasy zamontowano opatentowany system Advanced Fokus.
  • Advanced Focus System (AFS)
    Advanced Focus System stanowi połączenie soczewki i reflektora, co potęguje zalety obu systemów. Rezultatem jest doskonałe zsynchronizowanie wiązek światła w jeden strumień, jak również w dużym stopniu jednolity stożek świetlny w trybie nieogniskowania. Dzięki temu AFS jest jednym z najlepszych na świecie systemów ogniskowania dla latarek LED.
  • Rapid Focus
    Konwencjonalne układy ogniskowania z mechaniką kręcenia zwykle wymagają obsługi oburęcznej. Natomiast system Rapid Focus umożliwia szybką regulację stożka świetlnego jedną ręką.

Linia latarek High Performance firmy LED LENSER do uniwersalnego zastosowania. Wytrzymuje upadek z wysokości 1 m.

W dostawie:

W komplecie przewód USB i stacja ładowania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka