Nasadka wkrętakowa bitowa 2 mm, sześciokątna C 6,3, długość 34 mm

Nr art.: 08090002
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
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Długość całkowita L 34 mm
Powierzchnia wersja czerniona
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny C 6,3
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 2 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka utwardzana
Rodzaj produktu Bity/groty
Napęd Czworokąt zewnętrzny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 08090002
EAN / GTIN 4018754163151
Numer producenta 08090002
Numer L L60010 3498
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • do śrub z łbem sześciokątnym
  • do obsługi śrub regulacyjnych w kluczach dynamometrycznych nr 720, 721, 721 Quick, 730, 730 Quick, 730N, 730 Fix
  • Sześciokąt zewnętrzny DIN 3126 / ISO 1173

Cecha szcz.:

  • Sześciokąt zewnętrzny (cala): 1/4
  • Zewnętrzny napęd sześciokątny: C 6,3
  • Długość w mm (L): 34 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: 6-kąt
  • Wymiary profilu wyjściowego: 2 mm
  • Masa: 4 g