{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Ciśnienie robocze maks. | 16 bar | |
| Rozmiar d1, Gwint wewnętrzny | 3/8 cal | |
| Rodzaj produktu | Złączka | |
| Typ połączenia | Gwint wewnętrzny | |
| Wydajność przepływu | 2 250 l/min | |
| Norma | EN 983 |
| Numer artykułu | 080371 3/8 | |
| EAN / GTIN | 4062406596248 | |
| Numer producenta | 080371 3/8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |