Obrotowe przyłącze węża, gwint przyłączeniowy zewnętrzny: 1/4cal

Nr art.: 080192 1/4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
319 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint przyłączeniowy zewnętrzny (cal) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Srebrna
Średnica d2 12,91 mm
Wielkość, Gwint zewnętrzny 1/4 cala
Rodzaj produktu Adaptery do węży
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Min. zakres temperatury 0 °C
Maks. zakres temperatury 70 °C
Wydajność przepływu 708 l/min
Materiał stal
Norma ISO 228

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080192 1/4
EAN / GTIN 4000896204441
Numer producenta 9000-041
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczny przegub obracany w zakresie 360° umożliwia swobodny ruch podłączonych narzędzi.