Trójnik, gwint wewn./wewn./wewn., przyłącze: 3/8cal

Nr art.: 080035 3/8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

przyłącze (cal) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 254.35
Ciśnienie robocze maks. 60 bar
Liczba przyłączy rozdzielacza 3
Średnica d2 11 mm
Rozmiar, Gwint wewnętrzny 3/8 cal
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Maks. zakres temperatury 150 °C
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080035 3/8
EAN / GTIN 4047322647182
Numer producenta 161907
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Wykonanie:

Trójnik, gwint wewn./wewn./wewn., G 3/8, SW 17, maks. ciśnienie robocze 60 barów, maks. temperatura robocza 150°C, mosiądz niepowlekany.