Manometr cyfrowy, Zakres wskazań:: 0-10bar

Nr art.: 080031 0-10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
88 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres wskazań: (bar) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający 1/4 cal
Maks. zakres wskazań 10 bar
Długość 30 mm
Szerokość 30 mm
Wysokość 36,8 mm
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080031 0-10
EAN / GTIN 4047322540162
Numer producenta 140218
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Wykonanie:

Manometr cyfrowy z podświetlaniem tła w stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego do monitorowania i pomiaru ciśnień w suchym, niezaolejonym powietrzu sprężonym oraz nietrujących i nieagresywnych gazach.
3-pozycyjny, 7-segmentowy wskaźnik LCD z podświetleniem.

W dostawie:

Wraz z baterią guzikową CR2032.

Wskazówka:

Odpowiednie baterie guzikowe zob. art. nr 081560 CR2032.