• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!
    • Ostatnia szansa! Wkrótce już nie będzie częścią naszego asortymentu.

Olejarki mgłowe 1/4 cala, nabudowywane, ⌀ gwintu wewnętrznego: G1/4cal

Nr art.: 080022 G1/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ gwintu wewnętrznego (cal) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ gwintu wewnętrznego 1/4 cal
Rodzaj produktu Olejarki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080022 G1/4
EAN / GTIN 4047322753289
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Wykonanie:

Olejarki mgłowe do narzędzi pneumatycznych, nabudowywane, przyłącze G1/4 cala, dł. 60 mm.

Zastosowanie:

Jako elementy instalacji z mediami gazowymi i częściowo płynnymi w dolnym zakresie ciśnienia (do 6 bar), np. instalacje sprężonego powietrza i hydrauliczne w przemyśle budowy maszyn lub w obwodach sterowniczych i regulacyjnych. Kompatybilne z wyrobami CEJN, RECTUS i JWL.
olejarka mgłowa zapewnia zasilanie olejem narzędzi pneumatycznych również przy długich rurociągach.