Szlifierki taśmowe pneumatyczne, Typ: 3260D12K

Nr art.: 079570 3260D12K
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 1 020 l/min
Oznaczenie producenta 3260D12K
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość taśmy szlifierskiej 305 mm
Szerokość taśmy szlifierskiej 16 mm
Maks. prędkość obrotowa 26 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 81,5 dB
Moc przekazywana 300 W
Cechy szczególne Zwarta konstrukcja
Zakres zastosowania Heavy Duty
Wibracje wg EN maks. 2,5 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierka taśmowa
Masa całkowita 0,77 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079570 3260D12K
EAN / GTIN 015451689674
Producent/osoba odpowiedzialna Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała szlifierka taśmowa do profesjonalnego użytku.
  • Głowica szlifierska obracana w zakresie 360°
  • Łatwa zmiana materiału ściernego i ramienia stykowego
  • Prosta i solidna konstrukcja
Wymiary taśmy szlifierskiej 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm

W dostawie:

4 ramiona stykowe, taśma szlifierska 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm.