Agregaty wysokociśnieniowe do mycia, bez podgrzewania, oznaczenie producenta: HD511P

Nr art.: 078571 HD511P
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 5 m
Pobór mocy 2 200 W
Napięcie znamionowe 230 V
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Oznaczenie producenta HD 5/11 P *EU
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maksymalne natężenie przepływu 490 l/h
Długość węża 10 m
Maksymalna temperatura na dopływie 60 °C
Maks. ciśnienie robocze 110 bar
Czyszczenie przy użyciu Woda zimna
Rodzaj produktu Myjki wysokociśnieniowe
Długość całkowita 351 mm
Szerokość łącznie 312 mm
Wysokość całkowita 904 mm
Masa całkowita 20,5 kg
Zabezpieczenie sieciowe 10 A

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078571 HD511P
EAN / GTIN 4054278144863
Numer producenta 1.520-960.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Wykonanie:

Mobilne myjki wysokociśnieniowe z silnikiem prądu przemiennego i wbudowanym bębnem na wąż. Urządzenie ze sterowaniem ciśnieniowym, system zapobiegający przekręcaniu się węża, wąż wysokociśnieniowy łożyskowany obrotowo pod ciśnieniem i obrotowa lanca ze stali. Solidna myjka wysokociśnieniowa z mosiężną głowicą cylindra i dyszą rotacyjną.
To EASY!Force - Pistolet wysokociśnieniowych wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokiego ciśnienia i tym samym redukuje siłę trzymania dla użytkownika. Tym samym dba o komfort pracy i brak zmęczenia. Ulepszony zawór z ceramiki pełnej. Zintegrowany system połączeń EASY!Lock. Umożliwia szybkie i proste nastawienie akcesoriów (np. dysz, rur stalowych) z jednolitymi przyłączami.

W dostawie:

10 m węża wysokociśnieniowego, lanca ze stali nierdzewnej 850 mm z dyszą pojedynczą.

Wskazówka:

Inne myjki wysokociśnieniowe bez bębna na wąż są dostępne pod numerami 078571 HD615CP i 078571 HD513E.