Zestaw przemysłowy odporne na działanie olejów, ⌀ węża: 40mm

Nr art.: 078551 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ węża (mm) Ustaw cenę 6 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość węża ssącego 3 m
pasują do VHS120CB, VHO200, ECO-OIL 13
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078551 40
EAN / GTIN 5711141032083
Producent/osoba odpowiedzialna Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Opis

W dostawie:

Wąż gumowy (3 m), 1 rura gięta, 1 dysza gumowa ukośnie ścięta, 1 dysza podłogowa 400 mm, redukcja 50 na 40, złączka węża ocynkowana.